Motion
51040
Huile synthétique tout usage - Oui, 1 gal, bouteille, 85W de qualité SAE, 100 de qualité ISO
N° D’ARTICLE MI02601683
N° MFR51040
Prix124.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile synthétique tout usage - Oui, 1 gal, bouteille, 85W de qualité SAE, 100 de qualité ISO
N° D’ARTICLE MI02601683
N° MFR51040

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix124.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Taille/type de conteneur
    1 gal/flacon
  • Classe ISO
    100
  • Hauteur totale
    10.9 po
  • Longueur totale
    14.5 po
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Grade SAE
    85W
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Gravité spécifique
    0.89 à 60 °F

Détails

  • Numéro AGMA
    3
  • Application
    Roulements simples, antifriction et à rouleaux, machines-outils, machines-outils, systèmes de lubrification centralisés, machines-outils, droits, hélicoïdaux, engrenages biseautés et en spirale, engrenages industriels fermés, chaînes, moteurs et convoyeurs à engrenages, machines à déchiqueter le papier, charnières, écrous, boulons, câbles, additif lubrifiant pour compresseur alternatif, équipement de transformation alimentaire
  • Type de base
    Huile synthétique
  • Certification
    NSF, casher
  • Couleur
    Incolore
  • Composition
    Exclusif
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    NLR
  • Caractéristiques et avantages
    • Étanche • Qualité alimentaire • Propre • Mélange synthétique avec Syncolon® (PTFE) • Diélectrique • Réduit la friction et l’usure • Stable à la viscosité • Inhibiteur de rouille et de corrosion • Écologique • Biodégradable • Certifié casher • Homologué NSF H1
  • Point d’éclair
    +428 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    082353510405
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Super lubrifiant
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -45 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Type d’huile
    PAO
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Point d’écoulement
    -30 °F
  • Gamme de produits
    Super lubrifiant
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • Parfum
    Légère
  • Série
    Huile avec Syncolon(R) (PTFE)
  • Normes respectées
    NSF H1, Conforme aux anciennes directives de l’USDA H1
  • Plage de température
    -45°F à 450 °F
  • Type
    Multi-usages
  • CUP_NON
    082353510405
  • Indice de viscosité
    168
  • Température de travail
    -45 °F / 450 °F

Aperçu

Description du fabricant
51040 SYNTHÉTIQUE À USAGES MULTIPLES SUPER LUBE
  • Étanche
  • Qualité alimentaire
  • Nettoyage
  • Mélange synthétique avec Syncolon® (PTFE)
  • Diélectrique
  • Réduit la friction et l’usure
  • Viscosité stable
  • Inhibiteur de rouille et de corrosion
  • Respectueux de l’environnement
  • Biodégradable
  • Certifié casher
  • Inscrit NSF H1

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif