Motion
52004
Huile synthétique légère à usages multiples - Oui, 4 oz, bouteille, 80W de qualité SAE, 100 de qualité ISO
N° D’ARTICLE MI02601685
N° MFR52004
Prix10.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile synthétique légère à usages multiples - Oui, 4 oz, bouteille, 80W de qualité SAE, 100 de qualité ISO
N° D’ARTICLE MI02601685
N° MFR52004
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
Prix10.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    4 oz
  • Taille/type de conteneur
    4 oz/bouteille
  • Classe ISO
    100
  • Hauteur totale
    6.88 po
  • Longueur totale
    3.69 po
  • Largeur totale
    5.5 po
  • Grade SAE
    80W
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Gravité spécifique
    0.84 à 60 °F

Détails

  • Additifs inclus
    Antirouille, anticorrosion
  • Numéro AGMA
    2
  • Application
    Compresseurs de qualité alimentaire, hydrauliques de qualité alimentaire, applications générales d’huile légère, tiges textiles, roulements d’arbre de meuleuse, roulements huilés à anneau, alimentations par mèche, graisseurs pour bouteilles et conduites d’air, godets d’huile, chaînes fermées, systèmes de circulation légère et lubrifiant de qualité alimentaire pour chaînes.
  • Type de base
    Huile synthétique
  • Certification
    NSF, casher
  • Couleur
    Incolore
  • Composition
    Exclusif
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    NLR
  • Caractéristiques et avantages
    • Stable à la viscosité • Plage de températures de fonctionnement extrêmement large • Supérieur à basse température • Prévient la rouille et la corrosion • Se sépare facilement de l’eau • Diélectrique • Excellente résistance à l’oxydation • Écologique • Transfert de chaleur supérieur • Sans zinc ni métal • Homologué NSF H1 • Certifié casher
  • Point d’éclair
    450 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    082353520046
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Super lubrifiant
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Type d’huile
    PAO
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Point d’écoulement
    -40 °C
  • Gamme de produits
    Super lubrifiant
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • Parfum
    Légère
  • Série
    Huile sans PTFE (huile légère)
  • Normes respectées
    NSF H1, Conforme aux anciennes directives de l’USDA H1
  • Plage de température
    -40°F à 500 °F
  • CUP_NON
    082353520046
  • Viscosité
    50 à 70 cSt à 40 °C, 8 à 10 cSt à 100 °C
  • Indice de viscosité
    161
  • Température de travail
    -70 °F / 500 °F

Aperçu

Description du fabricant
52004 SYNTHÉTIQUE À USAGES MULTIPLES SUPER LUBE
  • Viscosité stable
  • Plage de températures de fonctionnement extrêmement large
  • Supérieur à basse température
  • Prévient la rouille et la corrosion
  • Se sépare facilement de l’eau
  • Diélectrique
  • Excellente résistance à l’oxydation
  • Respectueux de l’environnement
  • Transfert de chaleur supérieur
  • Sans zinc ni métal
  • Inscrit NSF H1
  • Certifié casher

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif