Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur16 oz
- Taille/type de conteneur16 oz/bouteille
- Classe ISO100
- Hauteur totale8.5 po
- Longueur totale12.75 po
- Largeur totale8.75 po
- Grade SAE80W
- Durée de conservation5 ans
Détails
- Additifs inclusAnticorrosion, antirouille
- Numéro AGMA2
- Type de baseHuile synthétique
- CertificationNSF, casher
- CouleurIncolore
- CompositionHuile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO)
- Type de contenantBouteille
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNNLR
- Caractéristiques et avantages• Stable à la viscosité • Plage de températures de fonctionnement extrêmement large • Supérieur à basse température • Prévient la rouille et la corrosion • Se sépare facilement de l’eau • Diélectrique • Excellente résistance à l’oxydation • Écologique • Transfert de chaleur supérieur • Sans zinc ni métal • Homologué NSF H1 • Certifié casher
- Qualité alimentaireOui
- Nom du fabricant (attribut de description)Super lubrifiant
- Température de fonctionnement maximale500 °F
- Température de fonctionnement min.-70 °F
- Cote NSFH1
- Type d’huileHuile synthétique
- Sans danger pour le plastiqueOui
- Gamme de produitsSuper lubrifiant
- Type de produitHuile pour machine
- ParfumLégère
- Plage de température-40°F à 500 °F
- CUP_NON082353520206
- Viscosité50 à 70 cSt à 40° C, 8 à 10 cSt à 100° C
- Température de travail-70 °F / 500 °F
Aperçu
- Viscosité stable
- Plage de températures de fonctionnement extrêmement large
- Supérieur à basse température
- Prévient la rouille et la corrosion
- Se sépare facilement de l’eau
- Diélectrique
- Excellente résistance à l’oxydation
- Respectueux de l’environnement
- Transfert de chaleur supérieur
- Sans zinc ni métal
- Inscrit NSF H1
- Certifié casher