Motion
52040
Huile synthétique légère à usages multiples - Oui, 1 gal, bouteille, 80W de qualité SAE, 100 de qualité ISO
N° D’ARTICLE MI02601688
N° MFR52040
Price$156.44/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile synthétique légère à usages multiples - Oui, 1 gal, bouteille, 80W de qualité SAE, 100 de qualité ISO
N° D’ARTICLE MI02601688
N° MFR52040

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$156.44/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Taille/type de conteneur
    1 gal/flacon
  • Classe ISO
    100
  • Hauteur totale
    10.9 po
  • Longueur totale
    14.5 po
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Grade SAE
    80W
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Gravité spécifique
    0.84 à 60 °F

Details

  • Additifs inclus
    Antirouille, anticorrosion
  • Numéro AGMA
    2
  • Application
    Applications générales d’huile légère, tiges de textile, roulements d’arbre de meuleuse, roulements huilés à anneau, alimentations par mèche, graisseurs de bouteilles et de conduites d’air, godets d’huile, chaînes fermées, systèmes de circulation légère et lubrifiant pour chaînes alimentaires, équipement de transformation des aliments, huile de pompe à vide, hydraulique, tige, circulation
  • Type de base
    Huile synthétique
  • Certification
    NSF, casher
  • Couleur
    Incolore
  • Composition
    Exclusif
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    NLR
  • Caractéristiques et avantages
    • Stable à la viscosité • Plage de températures de fonctionnement extrêmement large • Supérieur à basse température • Prévient la rouille et la corrosion • Se sépare facilement de l’eau • Diélectrique • Excellente résistance à l’oxydation • Écologique • Transfert de chaleur supérieur • Sans zinc ni métal • Homologué NSF H1 • Certifié casher
  • Point d’éclair
    450 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    082353520404
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Super lubrifiant
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Type d’huile
    PAO
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Point d’écoulement
    -40 °C
  • Gamme de produits
    Super lubrifiant
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • Parfum
    Légère
  • Série
    Huile sans PTFE (huile légère)
  • Normes respectées
    NSF H1, Conforme aux anciennes directives de l’USDA H1
  • Plage de température
    -40°F à 500 °F
  • CUP_NON
    082353520404
  • Viscosité
    50 à 70 cSt à 40 °C, 8 à 10 cSt à 100 °C
  • Indice de viscosité
    161
  • Température de travail
    -70 °F / 500 °F

Aperçu

Description du fabricant
52040 SYNTHÉTIQUE À USAGES MULTIPLES SUPER LUBE
  • Viscosité stable
  • Plage de températures de fonctionnement extrêmement large
  • Supérieur à basse température
  • Prévient la rouille et la corrosion
  • Se sépare facilement de l’eau
  • Diélectrique
  • Excellente résistance à l’oxydation
  • Respectueux de l’environnement
  • Transfert de chaleur supérieur
  • Sans zinc ni métal
  • Inscrit NSF H1
  • Certifié casher

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif