Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Taille/type de conteneur5 gal/seau
- Classe ISO100
- Hauteur totale14.88 po
- Longueur totale12.38 po
- Grade SAE80W
- Durée de conservation5 ans
- Gravité spécifique0.84 à 60 °F
Détails
- Additifs inclusAntirouille, anticorrosion
- Numéro AGMA2
- ApplicationApplications générales d’huile légère, tiges de textile, roulements d’arbre de meuleuse, roulements huilés à anneau, alimentations par mèche, graisseurs de bouteilles et de conduites d’air, godets d’huile, chaînes fermées, systèmes de circulation légère et lubrifiant pour chaînes alimentaires, équipement de transformation des aliments, huile de pompe à vide, hydraulique, tige, circulation
- Type de baseHuile synthétique
- CertificationNSF, casher
- CouleurIncolore
- CompositionExclusif
- Type de contenantSeau
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNNLR
- Caractéristiques et avantages• Stable à la viscosité • Plage de températures de fonctionnement extrêmement large • Supérieur à basse température • Prévient la rouille et la corrosion • Se sépare facilement de l’eau • Diélectrique • Excellente résistance à l’oxydation • Écologique • Transfert de chaleur supérieur • Sans zinc ni métal • Homologué NSF H1 • Certifié casher
- Point d’éclair450 °F
- Qualité alimentaireOui
- Numéro CUP du fabricant082353520503
- Nom du fabricant (attribut de description)Super lubrifiant
- Température de fonctionnement maximale500 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Cote NSFH1
- Type d’huilePAO
- Sans danger pour le plastiqueOui
- Point d’écoulement-40 °C
- Gamme de produitsSuper lubrifiant
- Type de produitHuile pour machine
- ParfumLégère
- SérieHuile sans PTFE (huile légère)
- Normes respectéesNSF H1, Conforme aux anciennes directives de l’USDA H1
- Plage de température-40°F à 500 °F
- CUP_NON082353520503
- Viscosité50 à 70 cSt à 40 °C, 8 à 10 cSt à 100 °C
- Indice de viscosité161
- Température de travail-70 °F / 500 °F
Aperçu
- Viscosité stable
- Plage de températures de fonctionnement extrêmement large
- Supérieur à basse température
- Prévient la rouille et la corrosion
- Se sépare facilement de l’eau
- Diélectrique
- Excellente résistance à l’oxydation
- Respectueux de l’environnement
- Transfert de chaleur supérieur
- Sans zinc ni métal
- Inscrit NSF H1
- Certifié casher