Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullitionNon déterminé
- Taille du conteneur32 oz
- Taille/type de conteneurbouteille
- Classe ISO68
- Longueur3
- Longueur totale3 po
- Largeur totale3 po
- Grade SAE20
- Durée de conservation60 mois
- Gravité spécifique.89 à 60 °F
- Contenu en COVMoins de 1 %
- Poids1.88 lb
Détails
- Additifs inclusHuile minérale
- Numéro AGMA2
- ApplicationOutils à chocs pneumatiques, lubrificateurs de conduites d’air, applicateurs à brouillard d’air et à égouttement, perceuses, meuleuses, outils d’atelier domestique, outils pneumatiques lubrifiés à l’huile, outils à percussion, ponceuses, tournevis
- Matériau de basePAO
- Type de baseHuile
- CertificationNSF, casher
- CouleurIncolore
- CompositionSynthétique
- Capacité du contenant32 oz
- Type de contenantPEHD
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNNLR
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS 2011/65/UE
- Caractéristiques et avantages• Large plage de températures • Lubrifie l’équipement pneumatique • Prévient la rouille et la corrosion • Réduit la friction et l’usure • Élimine l’accumulation de glace et le gel dans les outils pneumatiques • Donne une nouvelle vie aux outils usés • Écologique • Biodégradable • Certifié casher • Homologué NSF (H1)
- Point d’éclairSupérieur à 450 °F
- Qualité alimentaireH1
- Code d’harmonisation340399
- Délai d’approvisionnement du fabricant15
- Numéro de stock du fabricant12032
- Numéro CUP du fabricant082353120321
- Nom du fabricant (attribut de description)Super lubrifiant
- Température de fonctionnement maximale500 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Cote NSFH1
- Type d’huileHuile pour outils pneumatiques
- Point d’écoulement-40 °F
- Gamme de produitsSuper lubrifiant
- Type de produitOutil pneumatique et huile pour compresseur d’air
- Méthode de retraitEssences minérales
- ParfumLégère
- Normes respectéesISO
- Plage de température-40 °F à 500 °F
- CUP_NON082353120321
- Viscosité68 cSt
- Indice de viscosité161
- Température de travail-40 °F / 500 °F
Aperçu
- Large plage de températures
- Lubrifie l’équipement pneumatique
- Prévient la rouille et la corrosion
- Réduit la friction et l’usure
- Élimine l’accumulation de glace et le gel dans les outils pneumatiques
- Donne une nouvelle vie aux outils usés
- Respectueux de l’environnement
- Biodégradable
- Certifié casher
- Inscrit NSF (H1)