Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullitionNon déterminé
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Taille/type de conteneurbouteille
- Classe ISO68
- Longueur7
- Longueur totale7 po
- Largeur totale4.625 po
- Grade SAE20
- Durée de conservation60 mois
- Gravité spécifique.89 à 60 °F
- Contenu en COVMoins de 1 %
- Poids7.36 lb
Détails
- Additifs inclusHuile minérale
- Numéro AGMA2
- ApplicationOutils à chocs pneumatiques, lubrificateurs de conduites d’air, applicateurs à brouillard d’air et à égouttement, perceuses, meuleuses, outils d’atelier domestique, outils pneumatiques lubrifiés à l’huile, outils à percussion, ponceuses, tournevis
- Matériau de basePAO
- Type de baseHuile
- CertificationNSF, casher
- CouleurIncolore
- CompositionSynthétique
- Capacité du contenant1 gal (É.-U.)
- Type de contenantBouteille
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNNLR
- Caractéristiques et avantages• Large plage de températures • Lubrifie l’équipement pneumatique • Prévient la rouille et la corrosion • Réduit la friction et l’usure • Élimine l’accumulation de glace et le gel dans les outils pneumatiques • Donne une nouvelle vie aux outils usés • Écologique • Biodégradable • Certifié casher • Homologué NSF (H1)
- Point d’éclairSupérieur à 450 °F
- Qualité alimentaireOui
- Code d’harmonisation340399
- Délai d’approvisionnement du fabricant15
- Numéro de stock du fabricant12040
- Numéro CUP du fabricant082353120406
- Nom du fabricant (attribut de description)Super lubrifiant
- Cote NSFH1
- Type d’huileHuile pour outils pneumatiques
- Point d’écoulement-40 °F
- Gamme de produitsSuper lubrifiant
- Type de produitOutil pneumatique et huile pour compresseur d’air
- Méthode de retraitEssences minérales
- ParfumLégère
- Normes respectéesISO
- Plage de température-40 °F à 500 °F
- CUP_NON082353120406
- Viscosité68 cSt
- Indice de viscosité161
- Température de travail-40 °F
Aperçu
- Large plage de températures
- Lubrifie l’équipement pneumatique
- Prévient la rouille et la corrosion
- Réduit la friction et l’usure
- Élimine l’accumulation de glace et le gel dans les outils pneumatiques
- Donne une nouvelle vie aux outils usés
- Respectueux de l’environnement
- Biodégradable
- Certifié casher
- Inscrit NSF (H1)