Motion
12050
Lubrifiant pneumatique - 5 gal, PEHD, 68 de qualité ISO, 20 de qualité SAE, 15 de délai d’exécution
N° D’ARTICLE MI02601695
N° MFR12050
Prix638.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant pneumatique - 5 gal, PEHD, 68 de qualité ISO, 20 de qualité SAE, 15 de délai d’exécution
N° D’ARTICLE MI02601695
N° MFR12050

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix638.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    Non déterminé
  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Taille/type de conteneur
    seau
  • Classe ISO
    68
  • Longueur
    12
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    20
  • Durée de conservation
    60 mois
  • Gravité spécifique
    .89 à 60 °F
  • Contenu en COV
    Moins de 1 %
  • Poids
    39 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Huile minérale
  • Numéro AGMA
    2
  • Application
    Outils à chocs pneumatiques, lubrificateurs de conduites d’air, applicateurs à brouillard d’air et à égouttement, perceuses, meuleuses, outils d’atelier domestique, outils pneumatiques lubrifiés à l’huile, outils à percussion, ponceuses, tournevis
  • Matériau de base
    PAO
  • Type de base
    Huile
  • Certification
    NSF, casher
  • Couleur
    Incolore
  • Composition
    Synthétique
  • Capacité du contenant
    5 gal (É.-U.)
  • Type de contenant
    PEHD
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    NLR
  • Caractéristiques et avantages
    • Large plage de températures • Lubrifie l’équipement pneumatique • Prévient la rouille et la corrosion • Réduit la friction et l’usure • Élimine l’accumulation de glace et le gel dans les outils pneumatiques • Donne une nouvelle vie aux outils usés • Écologique • Biodégradable • Certifié casher • Homologué NSF (H1)
  • Point d’éclair
    Supérieur à 450 °F
  • Qualité alimentaire
    H1
  • Code d’harmonisation
    340399
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    15
  • Numéro de stock du fabricant
    12050
  • Numéro CUP du fabricant
    082353120505
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Super lubrifiant
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Type d’huile
    Huile pour outils pneumatiques
  • Point d’écoulement
    -40 °F
  • Gamme de produits
    Super lubrifiant
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • Méthode de retrait
    Essences minérales
  • Parfum
    Légère
  • Normes respectées
    ISO
  • Plage de température
    -40 °F à 500 °F
  • CUP_NON
    082353120505
  • Viscosité
    68 cSt
  • Indice de viscosité
    161
  • Température de travail
    -40 °F / 500 °F

Aperçu

Description du fabricant
12050 HUILE POUR OUTIL PNEUMATIQUE SUPER LUBE ISO 68
  • Large plage de températures
  • Lubrifie l’équipement pneumatique
  • Prévient la rouille et la corrosion
  • Réduit la friction et l’usure
  • Élimine l’accumulation de glace et le gel dans les outils pneumatiques
  • Donne une nouvelle vie aux outils usés
  • Respectueux de l’environnement
  • Biodégradable
  • Certifié casher
  • Inscrit NSF (H1)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif