Motion
54101
Huile pour engrenages Super Lube - 1 gal, bouteille, 150 ISO, 85W SAE, composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI02601702
N° MFR54101
Prix162.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour engrenages Super Lube - 1 gal, bouteille, 150 ISO, 85W SAE, composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI02601702
N° MFR54101

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix162.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    Non déterminé
  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Taille/type de conteneur
    1 gal/flacon
  • Point de congélation
    Non déterminé
  • Classe ISO
    150
  • Longueur
    7 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Largeur totale
    4.625 po
  • Grade SAE
    85W
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Gravité spécifique
    0.845
  • Contenu en COV
    Moins de 1 %
  • Poids
    7.793 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Pression extrême
  • Numéro AGMA
    4
  • Apparence
    Ambre
  • Application
    Entraînement à chaîne, systèmes de circulation, pompes électriques submersibles, boîtes d’engrenages, hélicoïdal, chevrons, chaînes haute température, roulements lubrifiés à l’huile, crémaillère et pignon, biseau droit et spiralé, engrenages à vis sans fin, engrenages à émerillon
  • Matériau de base
    PAO
  • Type de base
    Huile
  • Certification
    NSF, casher
  • Couleur
    Ambre translucide
  • Composition
    Huile minérale
  • Capacité du contenant
    1 gal (É.-U.)
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    NLR
  • Point d’éclair
    450 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Code d’harmonisation
    340399
  • Numéro de catalogue du fabricant
    54101
  • Numéro CUP du fabricant
    082353541010
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Super lubrifiant
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Type d’huile
    PAO
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Gamme de produits
    Super Lube®
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Énoncé de la proposition 65
    S.O.
  • Propulseur
    S.O.
  • Méthode de retrait
    Essences minérales
  • Parfum
    Légère
  • Normes respectées
    ISO 9000
  • Fiche technique
    Y
  • Plage de température
    -40°F à 450 °F
  • CUP_NON
    082353541010
  • Viscosité
    150 cSt
  • Indice de viscosité
    131
  • Température de travail
    -40°F à 450°F

Aperçu

Description du fabricant
HUILE SYNTHÉTIQUE POUR ENGRENAGES 54101 SUPER LUBE
  • Diélectrique
  • Qualité alimentaire
  • Nettoyage
  • Forme une pellicule épaisse pour lubrifier et amortir les dents d’engrenage
  • Propriétés anti-usure supérieures
  • Prévient la rouille et la corrosion
  • Excellente résistance à l’oxydation
  • Se sépare facilement de l’eau
  • Protection contre les pressions extrêmes
  • Respectueux de l’environnement
  • Biodégradable
  • Certifié casher
  • Inscrit NSF (H1)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif