Motion
54201
Huile pour engrenages - 1 gal, bouteille, 220 ISO, 90 SAE, composition synthétique, oui
N° D’ARTICLE MI02601706
N° MFR54201
Prix154.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour engrenages - 1 gal, bouteille, 220 ISO, 90 SAE, composition synthétique, oui
N° D’ARTICLE MI02601706
N° MFR54201

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix154.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    Non déterminé
  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Taille/type de conteneur
    1 gal/flacon
  • Point de congélation
    Non déterminé
  • Classe ISO
    220
  • Longueur
    7 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Largeur totale
    4.625 po
  • Grade SAE
    90
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Gravité spécifique
    0.845
  • Contenu en COV
    Moins de 1 %
  • Poids
    7.793 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Pression extrême
  • Numéro AGMA
    5
  • Apparence
    Ambre
  • Application
    Entraînement à chaîne, systèmes de circulation, pompes électriques submersibles, boîtes d’engrenages, hélicoïdal, chevrons, chaînes haute température, roulements lubrifiés à l’huile, crémaillère et pignon, biseau droit et spiralé, engrenages à vis sans fin, engrenages à émerillon
  • Matériau de base
    PAO
  • Type de base
    Huile
  • Certification
    NSF, casher
  • Couleur
    Ambre translucide
  • Composition
    Synthétique
  • Capacité du contenant
    1 gal (É.-U.)
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    NLR
  • Point d’éclair
    450 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Code d’harmonisation
    340399
  • Numéro de catalogue du fabricant
    54201
  • Numéro CUP du fabricant
    082353542017
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Super lubrifiant
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Type d’huile
    PAO
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Point d’écoulement
    -34 °C
  • Gamme de produits
    Super Lube®
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Énoncé de la proposition 65
    S.O.
  • Propulseur
    S.O.
  • Méthode de retrait
    Essences minérales
  • Parfum
    Légère
  • Série
    Huile synthétique pour engrenages ISO 220
  • Normes respectées
    ISO 9000
  • Fiche technique
    Y
  • Plage de température
    -40°F à 450 °F
  • Type
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    082353542017
  • Viscosité
    220 cSt
  • Indice de viscosité
    141
  • Température de travail
    -40°F à 450°F

Aperçu

Description du fabricant
HUILE SYNTHÉTIQUE POUR ENGRENAGES 54201 SUPER LUBE
  • Diélectrique
  • Qualité alimentaire
  • Nettoyage
  • Forme une pellicule épaisse pour lubrifier et amortir les dents d’engrenage
  • Propriétés anti-usure supérieures
  • Prévient la rouille et la corrosion
  • Excellente résistance à l’oxydation
  • Se sépare facilement de l’eau
  • Protection contre les pressions extrêmes
  • Respectueux de l’environnement
  • Biodégradable
  • Certifié casher
  • Inscrit NSF (H1)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif