Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullitionNon déterminé
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Taille/type de conteneur5 gal/seau
- Point de congélationNon déterminé
- Classe ISO320
- Longueur12.38 po
- Longueur totale12.38 po
- Largeur totale12.38 po
- Grade SAE90
- Durée de conservation5 ans
- Gravité spécifique0.845
- Contenu en COVMoins de 1 %
- Poids40 lb
Détails
- Additifs inclusPression extrême
- Numéro AGMA6
- ApparenceAmbre
- ApplicationEntraînement à chaîne, systèmes de circulation, pompes électriques submersibles, boîtes d’engrenages, hélicoïdal, chevrons, chaînes haute température, roulements lubrifiés à l’huile, crémaillère et pignon, biseau droit et spiralé, engrenages à vis sans fin, engrenages à émerillon
- Matériau de basePAO
- Type de baseHuile
- CertificationNSF, casher
- CouleurAmbre translucide
- CompositionSynthétique
- Capacité du contenant5 gal (É.-U.)
- Type de contenantSeau
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNNLR
- Point d’éclair450 °F
- Qualité alimentaireOui
- Code d’harmonisation340399
- Numéro de catalogue du fabricant54305
- Numéro CUP du fabricant082353543052
- Nom du fabricant (attribut de description)Super lubrifiant
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Cote NSFH1
- Type d’huilePAO
- Sans danger pour le plastiqueOui
- Point d’écoulement-34 °C
- Gamme de produitsSuper Lube®
- Type de produitHuile pour engrenages
- Énoncé de la proposition 65S.O.
- PropulseurS.O.
- Méthode de retraitEssences minérales
- ParfumLégère
- SérieHuile synthétique pour engrenages ISO 320
- Normes respectéesISO 9000
- Fiche techniqueY
- Plage de température-40°F à 450 °F
- TypeHuile pour engrenages
- CUP_NON082353543052
- Viscosité320 cSt
- Indice de viscosité144
- Température de travail-40°F à 450°F
Aperçu
- Diélectrique
- Qualité alimentaire
- Nettoyage
- Forme une pellicule épaisse pour lubrifier et amortir les dents d’engrenage
- Propriétés anti-usure supérieures
- Prévient la rouille et la corrosion
- Excellente résistance à l’oxydation
- Se sépare facilement de l’eau
- Protection contre les pressions extrêmes
- Respectueux de l’environnement
- Biodégradable
- Certifié casher
- Inscrit NSF (H1)