Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur14.1 oz
- Point de congélation-45° F
- Longueur4.0985
- Poids net14.1 oz
- Durée de conservation5 ans
- Taille14.1 oz
- Gravité spécifique0,89 g/cm3
- Contenu en COVMoins de 1 %
- Poids1.049
Détails
- ApparenceGel
- Plage de température d’application-45°F à 500°F (-43°C à 260°C)
- Matériau de basePAO
- Type de baseHuile
- CertificationKoscher
- Composé chimiqueGel
- CouleurAmbre translucide
- CompositionSulfonate de pétrole baryté, C11-14 alyklamines ramifiées, silice fondue, polymère hydrotraité, polyglycol, stabilisateur thermique, unamine, antioxydant
- Capacité du contenant14.1 oz
- Type de contenantBoîte
- Point d’éclair220° C (428° F)
- Qualité alimentaireNon
- FormulaireGel
- Normes de l’industrie respectéesISO 9000
- Numéro CUP du fabricant082353820160
- Température maximale500°F (260°C)
- Cote NSFNon évalué
- Sans danger pour le plastiqueOui
- RetirableOui
- Méthode de retraitEssences minérales
- ParfumLégère
- Normes respectéesKoscher
- Plage de température-45°F à 500 °F
- TypeGel
- CUP_NON082353820160
Aperçu
- Large plage de températures
- Excellente résistance à l’eau salée et à la plupart des détergents
- Ne sèche pas et ne forme pas de dépôts abrasifs nocifs
- Aucune séparation de l’huile
- Bonne résistance du film
- Capacité diélectrique élevée
- Meilleure protection barrière que la graisse conventionnelle
- Protection supérieure contre la corrosion
- Réduit l’usure de contact
- Respectueux de l’environnement
- Biodégradable
- Certifié casher