Spécifications
Dimensions
- Débit minimum0.4 l/min
- Hauteur totale1.00 po
- Longueur totale2.07 po
- Largeur totale1.00 po
Détails
- ActionRégulateur de débit
- Type d’ajustementOrifice fixe
- Plage de température ambiante-40°C à +120 °C
- CavitéC-10-2
- Débit réglé en usine4 l/min
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- FuiteStandard
- Débit maximum23 l/min
- Pression de fonctionnement maximale280 bars
- Type de montageCartouche à visser
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13 Microns
- Matériau du jointBuna-N
- StyleRégulateur de débit à pression fixe compensée
- Couple de la vanne dans la cavitéBoîtier en acier - 68-75 Nm, boîtier en aluminium - 47-54 Nm
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
- Équilibre parfait entre pression et débit
- Fiable, économique et compact