Motion
51014
Huile synthétique polyvalente avec PTFE - Qualité alimentaire, 7 ml, tube, couleur translucide
N° D’ARTICLE MI02601760
N° MFR51014
Prix7.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile synthétique polyvalente avec PTFE - Qualité alimentaire, 7 ml, tube, couleur translucide
N° D’ARTICLE MI02601760
N° MFR51014
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
Prix7.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    7 ml
  • Taille/type de conteneur
    7 ml/cylindre d’huile
  • Classe ISO
    100
  • Hauteur totale
    9.13 po
  • Longueur totale
    10.13 po
  • Largeur totale
    13.44 po
  • Durée de conservation
    5 ans

Détails

  • Numéro AGMA
    3
  • Certification
    NSF, casher
  • Couleur
    Incolore
  • Composition
    Exclusif
  • Type de contenant
    Cylindre de graisseur
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    NLR
  • Caractéristiques et avantages
    • Étanche • Qualité alimentaire • Propre • Mélange synthétique avec Syncolon® (PTFE) • Diélectrique • Réduit la friction et l’usure • Stable à la viscosité • Inhibiteur de rouille et de corrosion • Écologique • Biodégradable • Certifié casher • Homologué NSF H1
  • Point d’éclair
    +428 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    082353510146
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Super lubrifiant
  • Cote NSF
    H1
  • Type d’huile
    PAO
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Point d’écoulement
    -30 °F
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • Parfum
    Légère
  • Plage de température
    -45°F à 450 °F
  • CUP_NON
    082353510146
  • Viscosité
    118 à 122 cSt à 40° C, 14 à 17 cSt à 100° C

Aperçu

Description du fabricant
51014 SYNTHÉTIQUE À USAGES MULTIPLES SUPER LUBE
  • Étanche
  • Qualité alimentaire
  • Nettoyage
  • Mélange synthétique avec Syncolon® (PTFE)
  • Diélectrique
  • Réduit la friction et l’usure
  • Viscosité stable
  • Inhibiteur de rouille et de corrosion
  • Respectueux de l’environnement
  • Biodégradable
  • Certifié casher
  • Inscrit NSF H1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif