Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur10-1/2 in
Details
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurBleu, blanc
- Type de poignetHaut à bande
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureCoton
- Coutures de doublureDoublure cousue
- MatérielCoton
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsPrédalite
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Normes respectéesCE 3111
- Style de pouceDroit
- CUP_NON30451439786255
Aperçu
Description du fabricant
9786M MANCHETTE DE SÉCURITÉ PRÉDALITE ENTIÈREMENT RECOUVERTE
- Nitrile ultra léger
- Doublure entrecroisée 100 % coton
- Offre l’équilibre parfait entre dextérité et durabilité
- Approuvé CE
- Applications : fabrication légère, inspection et assemblage de petites pièces
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
MCR Safety Santa's Glove Workshop Savings EventMCR Safety Santa's Glove Workshop Savings Event
View Literature
MCR Safety Memphis MP Savings PromoMCR Safety Memphis MP Savings Promo
View Literature
MCR Safety GlassesKlondike KD7R Series safety glasses feature a half-frame design with integral TPR brow and adjustable lens angle. They include soft bonded nose and temple pads for comfort and lens and anti-fog options, including UV420 protection.
View Literature
MCR Safety Dominator DM3-MDMCR Safety Dominator DM3-MD Metal Detectable Glasses. Metal Detectable in all frame components.
View Literature