Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA Z87.1-2010, CE EN 166
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Style de cadreSans cadre
- Couleur du cadreTransparent
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleTransparent
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Gamme de produitsAlair
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Couleur du branchesTransparent
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON814992005826
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Usage général pour les applications intérieures qui nécessitent une protection contre les chocs
- Offre une protection contre les reflets excessifs
- Offre une protection à 99 % contre les rayons UVA et UVB nocifs
- Verres résistants aux égratignures 100 % polycarbonate
- Les branches droites et le nez intégré conviennent à toutes les tailles de visage
- Dépasse les exigences ANSI Z87.1-2003 en matière d’impact élevé
- Certifié CE EN166