Motion
XTB70 X 6-7/16

DODGE
XTB70 X 6-7/16

Bague de convoyeur XT - Bague XTB70 , 6.4375 po de diamètre extérieur, 13.9375 po de diamètre extérieur en flg, 4.6875 po LTB, acier ou matériau en fonte grise
N° D’ARTICLE MI02608532
N° MFRXTB70 X 6-7/16
Prix932.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
XTB70 X 6-7/16

Bague de convoyeur XT - Bague XTB70 , 6.4375 po de diamètre extérieur, 13.9375 po de diamètre extérieur en flg, 4.6875 po LTB, acier ou matériau en fonte grise
N° D’ARTICLE MI02608532
N° MFRXTB70 X 6-7/16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix932.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6.4375 po
  • Taille de la bague
    XTB70
  • Diamètre extérieur de la bride
    13.9375 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1-1/2 x 3/4 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    226887
  • Matériel
    Acier ou fonte grise

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE XTB70 X 6-7/16 226887
  • Conçu pour les applications de poulie de convoyeur
  • Conique de 2 po/pi pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Offert en acier ou en fonte grise

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté