Motion
IC65/M
Gants de première qualité Ironcat® avec paume en cuir de vache fendu et dos en cuir 3/4 - Bracelet-manchette de sécurité caoutchouté
N° D’ARTICLE MI02608661
N° MFRIC65/M
Prix10.93 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de première qualité Ironcat® avec paume en cuir de vache fendu et dos en cuir 3/4 - Bracelet-manchette de sécurité caoutchouté
N° D’ARTICLE MI02608661
N° MFRIC65/M
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
Prix10.93 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen
  • Longueur  
    9-3/4 po
  • Taille
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans la construction, le travail des métaux, l’entretien général, l’entreposage et d’autres applications de service moyen et léger.
  • Application
    Usage général
  • Matériau arrière
    Toile
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Description
    Utilisé dans la construction, le travail des métaux, l’entretien général, l’entreposage et d’autres applications de service moyen et léger.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Gunn
  • Type de main
    Paire
  • Doublé
    Molleton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro CUP du fabricant
    662909656513
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Paume en cuir
  • Gamme de produits
    Ironcat
  • Type de protection
    Protection générale
  • Cuir fendu ou grain
    Fractionnement
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Style de pouce
    Aile
  • CUP_NON
    662909656513

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN CUIR POUR PAUME/ARRIÈRE IC65/M-M
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Le dos en cuir 3/4 offre une protection et une respirabilité robustes
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • La manchette de sécurité en tissu caoutchouté aide à protéger le poignet, permet un retrait rapide et résiste à l’eau