Motion
IC8/L
Gants en cuir de vache fendu Ironcat® Premium avec coutures aramides - Bracelet-manchette caoutchouté
N° D’ARTICLE MI02608664
N° MFRIC8/L
Prix10.40 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en cuir de vache fendu Ironcat® Premium avec coutures aramides - Bracelet-manchette caoutchouté
N° D’ARTICLE MI02608664
N° MFRIC8/L
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
Prix10.40 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    31.75 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Populaire dans les applications robustes telles que l’agriculture, la fonderie, la foresterie, l’exploitation minière et l’exploitation de machines lourdes.
  • Application
    Usage général
  • Matériau arrière
    Toile
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Populaire dans les applications robustes telles que l’agriculture, la fonderie, la foresterie, l’exploitation minière et l’exploitation de machines lourdes.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Gunn
  • Type de main
    Paire
  • Doublé
    Molleton
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    662909763433
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Paume en cuir
  • Gamme de produits
    Ironcat
  • Type de protection
    Protection générale
  • Cuir fendu ou grain
    Fractionnement
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Style de pouce
    Aile
  • CUP_NON
    662909763433

Aperçu

Description du fabricant
GANT DE PAUME EN CUIR IC8/L - G
  • Fabriqué en cuir de vache fendu lourd sur le côté
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • Dos et poignets robustes et très résistants
  • La manchette caoutchoutée aide à protéger le poignet, permet un retrait rapide et résiste à l’eau
  • Sangle de jointure et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort