Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA Z87.1-2010, CSA Z94.3-07
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreNoir
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleAmbre
- Famille de couleurs de lentillesJaune
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsVenture II
- Caractéristiques spécialiséesÉcrans latéraux
- Réglage des branchesBranches réglables
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON814992003334
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV