Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face1-1/2 po
Détails
- Plage de température ambiante-4°F à +140 °F
- Tube de BourdonAlliage de cuivre/type C
- Remplissage de caisseGlycérine
- Matériau du boîtierPlastique noir
- Caractéristiques de conceptionBoîtier en plastique ABS rempli de liquide
- Couleur du cadranABS blanc avec lettrage noir
- Plage de pression de la jauge30 psi
- Type de jaugeManomètre
- Matériau de la lentilleAcrylique, soudé aux ultrasons sur le boîtier
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Type de montageMontage central arrière (CBM)
- MouvementAlliage de cuivre
- Matériau du pointeurPlastique ABS noir
- Raccordement de la pressionAlliage de cuivre
- Série113.13
- Raccord fileté1/8 NPT
- Matériaux mouillésAlliage de cuivre (laiton)
Aperçu
- Conçu pour les conditions de service difficiles où il y a des pulsations ou des vibrations.
- La jauge convient à tous les milieux gazeux et liquides qui n’obstrueront pas le système de pression ou n’attaqueront pas les pièces en alliage de cuivre.
- Certaines utilisations typiques seraient avec les systèmes hydrauliques et les compresseurs.