Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice1.122 po
- Longueur totale3.50 po
- Poids1.79 lb
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- CavitéC-16-2
- Pression de fissuration1.38 bars
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- FonctionClapet antiretour
- Fuite0.25 cc/min
- Débit maximum151 L/min
- Pression de fonctionnement maximale210 bars
- Type de montageCartouche à visser
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- Plage de température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementAction directe
- Joint de piston piloteNon
- Type de portEIG
- Réglage de la pression1.38 bars
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointBuna-N
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleTapis
- Matériau de la vanneAcier
Aperçu
- Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas