Spécifications
Dimensions
- Longueur13 po
- TailleTAILLE 9,0
Détails
- CouleurVert
- Pays d’origineMalaisie
- DescriptionAlphaTec® Solvex® 37-175, usage moyen, Cotton Flocking, sans support, vert, nitrile, manchette
- Numéro CUP du fabricant20076490000442
- MatérielNitrile
- Gamme de produitsSol-Vex
- CUP_NON20076490000442
Aperçu
- Le coton floqué réduit la sueur pour le porteur
- Fini Sandpatch donnant au gant une surface lisse qui diminue
- Coûts indirects, grâce à moins de rejets de pièces fragiles
- Entièrement réutilisable, avec une résistance à l’abrasion inégalée
- Offre un confort exceptionnel à l’utilisateur
- Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments (21 CFR 177.2600)