Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale151.6 mm
- Largeur totale31.7 mm
Détails
- ActionDirectement
- ActionnementSolénoïde
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Numéro de catalogue du fabricant02-198680
- Température de fonctionnement maximale+248 °F
- Débit maximum3.5 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Type de montageCartouche à visser
- Nombre de façons4
- Matériau du jointNitrile