Motion
GX 35 F

SKF
GX 35 F

Palier lisse sphérique en butée - Alésage de 35 mm, D.E. de 90 mm, Largeur de la bague intérieure de 22 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02612880
N° MFRGX 35 F
Prix412.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GX 35 F

Palier lisse sphérique en butée - Alésage de 35 mm, D.E. de 90 mm, Largeur de la bague intérieure de 22 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02612880
N° MFRGX 35 F
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
Votre prix412.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    22 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Poids
    2.26 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577105707
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    134 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    216 kN
  • Type de roulement
    Poussée
  • CUP_NON
    7316577105707

Aperçu

Description du fabricant
GX35F BORDEAUX DE POUSSE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues