Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale60 mm
- Longueur totale80.3 mm
- Largeur totale28.2 mm
Détails
- Page de produit du fabricant
- Courant d’entrée maximum100 mA
- Type de montageDirectement
- Nombre de sorties16
- Nombre d’épingles9
- Nombre de Stations16 (sortie unique), 8 (sortie double)
- Type de pièceUnité d’interface série
- Normes respectéesCE, CSA/UL
- Type de connecteur électrique de vannePlug-in
- Type de câblageConnecteur circulaire