Motion
5650 OLP
Dévidoir pour eau/air à basse pression - inclut un tuyau de 3/8 po x 50 pi, 300 psi, rouge, 3/8 NPT - entrée femelle
N° D’ARTICLE MI02614994
N° MFR5650 OLP
Prix600.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dévidoir pour eau/air à basse pression - inclut un tuyau de 3/8 po x 50 pi, 300 psi, rouge, 3/8 NPT - entrée femelle
N° D’ARTICLE MI02614994
N° MFR5650 OLP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix600.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Poids
    37.50 lb

Détails

  • Application
    Air, eau
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 3/8 po x 50 pi
  • Sortie de tuyau
    1/4 NPT - Homme
  • Type de tuyau
    PVC
  • Type de loquet
    Loquet silencieux
  • Catalogue du fabricant
  • Application de pression
    Air/eau basse pression
  • Pression nominale
    300 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    3/8 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    1/4 NPT - Femme
  • CUP_NON
    699567000167

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE 5650 OLP 3/8" 50'
  • Semblable aux séries 4000 et 5000 , mais il prend en charge des longueurs de flexible allant jusqu'à 50’
  • Les enrouleurs sont entièrement en acier et compacts pour les applications nécessitant un espace critique
  • Flexible basse pression standard pour service d'air ou d'eau uniquement
  • Enrouleur de base sans flexible pour l'air, l'eau ou l'huile
  • Quatre trous de montage de 5/16 po (8 mm) de diamètre
  • Pression de service maximale de 300 psi à 70°F
  • Température nominale maximale : 150°F
  • Comprend : flexible 50’