Motion
D4A-1116N
Interrupteur de fin de course D4A – Usage général – Boîte d’interrupteurs : SPDT, Double pause, sans indicateur, Tête : Tige flexible, ressort hélicoïdal
N° D’ARTICLE MI02616579
N° MFRD4A-1116N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Interrupteur de fin de course D4A – Usage général – Boîte d’interrupteurs : SPDT, Double pause, sans indicateur, Tête : Tige flexible, ressort hélicoïdal
N° D’ARTICLE MI02616579
N° MFRD4A-1116N
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Interrupteurs de fin de course

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR D4A1116N
  • Le double joint sur la tête, un couvercle de joint complet et d’autres caractéristiques assurent une meilleure étanchéité (conforme aux normes UL NEMA 3, 4, 4X, 6P, 12, 13)
  • Large plage de températures de fonctionnement standard : −40°C à +100°C (type standard)
  • Modèles avec caoutchouc fluoré disponibles pour une meilleure résistance aux produits chimiques
  • La méthode de montage par bloc réduit également les temps d’arrêt pour l’entretien
  • DPDT, modèles à double pause disponibles pour les opérations complexes
  • Approuvé par UL, CSA et CCC (norme chinoise)
  • Fabricant : Omron

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif