Motion
380289-3
380289-3
N° D’ARTICLE MI02617835
N° MFR380289-3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
380289-3
N° D’ARTICLE MI02617835
N° MFR380289-3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1-1/4 po NPT
  • Taille du port de sortie
    3/4 po NPT

Détails

  • Déplacement
    36.4 cm3/r
  • Température de fonctionnement maximale
    210 °F
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Débit maximum
    88.17931008 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2500 psi
  • Type de montage
    Bride
  • Orientation du port
    En ligne
  • Série
    V20
  • Type d’arbre
    Fileté avec clé Woodruff
  • Type de pompe à palettes
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
V20 1P11P 3C11 POMPE
  • Conception modulaire à 12 aubes et à pression équilibrée
  • Réduit le bruit et les pulsations de débit
  • Vaste gamme de cylindrées disponibles

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon