Motion
25-310-1500-psi/kPa

NOSHOK INC
25-310-1500-psi/kPa

Manomètre, boîtier en laiton de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 1500 psi/kPa, raccord arrière mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI02617905
N° MFR25-310-1500-psi/kPa
Prix204.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-310-1500-psi/kPa

Manomètre, boîtier en laiton de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 1500 psi/kPa, raccord arrière mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI02617905
N° MFR25-310-1500-psi/kPa

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix204.85 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6 %
  • Plage de température ambiante
    0 à 160 °F
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Matériau de la lentille
    Acrylique avec joint torique
  • Matériel
    Laiton moulé sous pression (fini laiton naturel) avec bouchon de décharge de sécurité
  • Mouvement
    Laiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 1,500

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE BFF 25.310.1500 PSI/KPA C/W LAITON
  • Jauge remplie de liquide robuste de haute qualité
  • Plages d'aspiration et de composé jusqu'à 0 psi à 15,000 psi
  • Boîtier en laiton moulé avec finition en laiton naturel
  • Alliage de cuivre ou pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316 et en laiton
  • Le nettoyage pour le service d’oxygène (O<sub>2</sub>) est disponible uniquement pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL)
  • Pour les jauges avec MIP, le remplissage GY40 est standard pour les jauges remplies de liquide