Motion
23248E1AK.MB1.T52BW DOUBLE RANGÉE

FAG (SCHAEFFLER)
23248E1AK.MB1.T52BW DOUBLE ROW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 440 mm, largeur 160 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02618282
N° MFR23248E1AK.MB1.T52BW DOUBLE ROW
Price$20,503.03/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23248E1AK.MB1.T52BW DOUBLE ROW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 440 mm, largeur 160 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02618282
N° MFR23248E1AK.MB1.T52BW DOUBLE ROW

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$20,503.03/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    240 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Outside Diameter  
    440 mm
  • Overall Width  
    160 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    237.6 lb

Details

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • CUP_NON
    4012802766271

Aperçu

Description du fabricant
23248-BEA-XL-K-MB1-T52BW

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté