Spécifications
Dimensions
- Taille2XL
- Poids13.40 lb
Détails
- Détails supplémentairesPeu pelucheux
- Style chevilleOuvert
- Règlement sur la liste des approbationsAATCC 127-1998, ANSI/ISEA 101-1996, ASTM D5034, ASTM F1670, INDA 160.1-92, INDA IST 100.2, NFPA 99
- Type de fermetureFermeture éclair à l’avant
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurBlanc
- Style reversOuvert
- Résistance à la flammePas un vêtement ignifuge
- Utilisation du vêtementUsage général
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusNon
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsA40
- Type de produitCombinaisons jetables
- CUP_NON10036000443056
Aperçu
- Meilleure barrière contre les liquides, meilleure barrière contre les particules
- Conforme à la norme de dimensionnement ANSI/ISEA 101-1996
- Conforme aux matériaux antistatiques conformes à la norme NFPA 99
- Prix par unité, vendu par quantité de caisse