Motion
44314

ANSELL
44314

Combinaison jetable KleenGuard - Poignet élastique, style cheville élastique, fermeture à glissière à l’avant, blanche, très grande
N° D’ARTICLE MI02619701
N° MFR44314
Prix10.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
44314

Combinaison jetable KleenGuard - Poignet élastique, style cheville élastique, fermeture à glissière à l’avant, blanche, très grande
N° D’ARTICLE MI02619701
N° MFR44314

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Très grand
  • Poids
    12.10 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peu pelucheux
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    AATCC 127-1998, ANSI/ISEA 101-1996, ASTM D5034, ASTM F1670, INDA 160.1-92, INDA IST 100.2, NFPA 99
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair à l’avant
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Non
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    A40
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • CUP_NON
    10036000443148

Aperçu

Description du fabricant
COUVERCLE 44314 , BLANC, TG
  • Meilleure barrière contre les liquides, meilleure barrière contre les particules
  • Conforme à la norme de dimensionnement ANSI/ISEA 101-1996
  • Conforme aux matériaux antistatiques conformes à la norme NFPA 99
  • Prix par unité, vendu par quantité de caisse

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon