Motion
44333

ANSELL
44333

Combinaison jetable KleenGuard - revers élastique, style cheville élastique, fermeture à glissière à l’avant, blanche, grande
N° D’ARTICLE MI02619706
N° MFR44333
Prix14.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
44333

Combinaison jetable KleenGuard - revers élastique, style cheville élastique, fermeture à glissière à l’avant, blanche, grande
N° D’ARTICLE MI02619706
N° MFR44333
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
Prix14.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Grand

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peu pelucheux
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    AATCC 127-1998, ANSI/ISEA 101-1996, ASTM D5034, ASTM F1670, INDA 160.1-92, INDA IST 100.2, NFPA 99
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair à l’avant
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    A40
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • CUP_NON
    10036000443339

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON 44333 , BLANCHE, L, 25/CAISSE
  • Meilleure barrière contre les liquides, meilleure barrière contre les particules
  • Conforme à la norme de dimensionnement ANSI/ISEA 101-1996
  • Conforme aux matériaux antistatiques conformes à la norme NFPA 99
  • Prix par unité, vendu par quantité de caisse

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon