Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
- Longueur10.472 po
- Épaisseur6 mil
Détails
- ApplicationTransformation des aliments
- CouleurBleu
- Type de poignetPerlé
- DescriptionKleenGuard™ Gants G10 2PRO™ Les gants en nitrile de 6 mils offrent aux travailleurs une résistance, une durabilité et un bout des doigts texturés supérieurs pour une meilleure prise, ce qui en fait une solution de sécurité de première qualité pour une variété d’applications. Ces gants sont recyclables par l’entremise du programme Thrive de Kimberly-Clark Professional.
- Approuvé par la FDAoui
- Approuvé Fda pour contact alimentaireoui
- Qualité alimentaireOui
- Type de mainAmbidextre
- Sans latexOui
- Numéro de catalogue du fabricant54421
- Numéro CUP du fabricant036000544213
- Matérielnitrile
- Quantité du colis1000
- Style en poudresans poudre
- Gamme de produitsGants en nitrile KleenGuard* G10 2PRO*
- Types de produitsgants
- Normes respectéesASTM D6319
- Gants stérilesNon stérile
- Finition de surfaceTexturé
- CUP_NON036000544213
Aperçu
- KleenGuard™ Les gants G10 2PRO™ ont une épaisseur de 6.0 mils et ne contiennent pas de poudre, sont ambidextres, ont un revers replié pour faciliter l’enfilage et ne sont pas faits de latex de caoutchouc naturel
- KleenGuard™ Les gants en nitrile bleu G10 2PRO™ offrent aux travailleurs une résistance supérieure, répondent aux réglementations de la FDA des États-Unis pour les matériaux utilisés dans les applications en contact avec les aliments, sont faciles à enfiler et texturés du bout des doigts pour une meilleure prise
- Ces gants sont recyclables par l’entremise du programme Thrive de Kimberly-Clark Professional.