Motion
54422

ANSELL
54422

Gants en nitrile KleenGuard* G10 2PRO* (54422) - Emballage M : 100 gants/boîte, 10 boîtes/caisse, 1000 gants/caisse
N° D’ARTICLE MI02619710
N° MFR54422
Prix47.12 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
54422

Gants en nitrile KleenGuard* G10 2PRO* (54422) - Emballage M : 100 gants/boîte, 10 boîtes/caisse, 1000 gants/caisse
N° D’ARTICLE MI02619710
N° MFR54422

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.12 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen
  • Longueur  
    10.472 po
  • Épaisseur
    6 mil

Détails

  • Application
    Transformation des aliments
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Perlé
  • Description
    KleenGuard™ Gants G10 2PRO™ Les gants en nitrile de 6 mils offrent aux travailleurs une résistance, une durabilité et un bout des doigts texturés supérieurs pour une meilleure prise, ce qui en fait une solution de sécurité de première qualité pour une variété d’applications. Ces gants sont recyclables par l’entremise du programme Thrive de Kimberly-Clark Professional.
  • Approuvé par la FDA
    oui
  • Approuvé Fda pour contact alimentaire
    oui
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Type de main
    Ambidextre
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    54422
  • Numéro CUP du fabricant
    036000544220
  • Matériel
    nitrile
  • Quantité du colis
    1000
  • Style en poudre
    sans poudre
  • Gamme de produits
    Gants en nitrile KleenGuard* G10 2PRO*
  • Types de produits
    gants
  • Normes respectées
    ASTM D6319
  • Gants stériles
    Non stérile
  • Finition de surface
    Texturé
  • CUP_NON
    036000544220

Aperçu

Description du fabricant
54422 KLEENGUARD G10 2PRO M
  • KleenGuard™ Les gants G10 2PRO™ ont une épaisseur de 6.0 mils et ne contiennent pas de poudre, sont ambidextres, ont un revers replié pour faciliter l’enfilage et ne sont pas faits de latex de caoutchouc naturel
  • KleenGuard™ Les gants en nitrile bleu G10 2PRO™ offrent aux travailleurs une résistance supérieure, répondent aux réglementations de la FDA des États-Unis pour les matériaux utilisés dans les applications en contact avec les aliments, sont faciles à enfiler et texturés du bout des doigts pour une meilleure prise
  • Ces gants sont recyclables par l’entremise du programme Thrive de Kimberly-Clark Professional.

Vous pourriez également aimer