Motion
7908A5TRDUMP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7908A5TRDUMP4Y

Alésage de 40 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02619747
N° MFR7908A5TRDUMP4Y
Prix1,574.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7908A5TRDUMP4Y

Alésage de 40 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02619747
N° MFR7908A5TRDUMP4Y
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
Prix1,574.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    60 mm
  • Hauteur totale
    24 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7908A5TRDUMP4Y BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176588556
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176588556

Aperçu

Description du fabricant
7908A5TRDUMP4Y BRG