Motion
CB-2 14oz

JET-LUBE
CB-2 14oz

Graisse polyvalente - haute température, lithium, composition d’huile de pétrole, qualité NLGI 2 , taille de 14 oz, contenant à cartouche, couleur jaune, résistante à l’eau, 0 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI02619757
N° MFRCB-2 14oz
Prix21.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JET-LUBE
CB-2 14oz

Graisse polyvalente - haute température, lithium, composition d’huile de pétrole, qualité NLGI 2 , taille de 14 oz, contenant à cartouche, couleur jaune, résistante à l’eau, 0 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI02619757
N° MFRCB-2 14oz
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
Prix21.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Gravité spécifique
    0.9

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Matériau de base
    Huiles de lithium/pétrole
  • Couleur
    Jaune
  • Composition
    Lithium, huile de pétrole
  • Capacité du contenant
    14 oz
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    +300 °F
  • Point d’éclair
    Supérieur à 430 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Type d’huile
    Pétrole
  • Plage de température
    0 à +300 °F
  • Type
    Température élevée
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT JET SUPER-LITH CB-2 31050
  • Une graisse savonneuse tout usage au lithium 12-hydroxystéarate à haute température
  • Sa consistance onctueuse le rend très adhésif au métal et sa stabilité mécanique exceptionnelle
  • CB-2 est une norme en matière de graisse de grade NLGI 2 qui répondra à presque toutes les exigences pour un lubrifiant de type graisse polyvalent
  • Il est également disponible dans d’autres grades NLGI, ce qui fait de CB-2 un produit vraiment polyvalent
  • CB-2 offre une résistance exceptionnelle aux effets de la chaleur, de l’eau, de l’oxydation et des charges lourdes
  • Il est résistant à l’eau, a un point de chute de 390°F (199°C) et contient des inhibiteurs de corrosion et d’oxydation
  • CB-2 offre une protection là où la saleté, la poussière, l’humidité élevée, la pluie et les températures défavorables sont des problèmes critiques
  • C’est un produit quatre saisons qui lubrifie efficacement à des températures aussi basses que 0°F (-18°C) à 300°F (149°C)
  • Pour les températures plus basses, ARCTIC est recommandé
  • Idéal pour les roulements à billes, à tourillon, à rouleaux, plaqués argent, en marche et antifriction.