Motion
20149
Roue centrale enfoncée Saitech Attacker - Type 27, 9 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 5/8-11 arbre, 6600 tr/min
N° D’ARTICLE MI02620070
N° MFR20149
Prix31.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée Saitech Attacker - Type 27, 9 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 5/8-11 arbre, 6600 tr/min
N° D’ARTICLE MI02620070
N° MFR20149
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
Votre prix31.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Roue Diamètre  
    9 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Garantie
    6 mois
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
20149 ROUAGE 9 X 1/4 X 5/8-11
  • La structure de grain très uniforme et à haute densité est extrêmement durable et auto-affûteuse pour une longue durée de vie et une coupe plus froide
  • Retrait extrêmement rapide des stocks sur les métaux durs avec une pression minimale
  • Épaisseur : 1/4”