Motion
9780XL
Gants de travail à usage général Predalite® - taille très grande, enduits de nitrile, poignets en tricot, matériau en coton
N° D’ARTICLE MI02620310
N° MFR9780XL
Prix5.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général Predalite® - taille très grande, enduits de nitrile, poignets en tricot, matériau en coton
N° D’ARTICLE MI02620310
N° MFR9780XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    11 po

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu, blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Coutures de doublure
    Doublure cousue
  • Matériel
    Coton
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Prédalite
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    CE 3111
  • Style de pouce
    Droit
  • CUP_NON
    30451439780451

Aperçu

Description du fabricant
9780XL POIGNET EN TRICOT PRÉDALITE À PAUME ENDUITE
  • Doublure entrecroisée 100 % coton avec poignet en tricot
  • Traité avec Actifresh®
  • Approbation CE
  • Applications : fabrication légère à moyenne, manipulation des matériaux, entretien

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté