Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17 mm
- Anneau intérieur Largeur22 mm
- Anneau extérieur Largeur12 mm
- Extérieur Diamètre40 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale975 kgf
- Capacité de charge statique radiale490 kgf
- Type de jointJoint de contact
- SérieBR200
- CUP_NON0808250100132