Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Rayon du filet0.049 po
- Largeur de la bague intérieure1.181 po
- Type de diamètre extérieurSphérique
- Extérieur Diamètre85 mm
- Global Largeur1.1811 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids1.278 lb
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageNylon
- Type de fermetureDouble scellement
- Type de composantAssemblage
- Description209 KRRB2 BRG
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneP
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 209KRRB2 présente un diamètre d'alésage de 1.5000 po, un alésage hexagonal, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur de 30 mm.
- Numéro de catalogue du fabricant209KRRB2
- Numéro CUP du fabricant087796080256
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Rpm max.2690 tr/min
- Régime de fonctionnement maximal7894.737 tr/min (graisse), 9210.526 tr/min (huile)
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale8160 lbf
- Capacité de charge statique radiale4600 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenuePolymère
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Auto-alignementNon
- Série200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796080256
Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse