Motion
520B
COFFRE DE MÉCANICIEN 20 po, À 7 TIROIRS
N° D’ARTICLE MI02621127
N° MFR520B
Prix1,186.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COFFRE DE MÉCANICIEN 20 po, À 7 TIROIRS
N° D’ARTICLE MI02621127
N° MFR520B
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
Prix1,186.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    8 1/2 po.
  • Hauteur
    13 5/8 po.
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    17 po
  • Poids
    28 lb
  • Largeur
    20 1/8 po.

Détails

  • Couleur
    Rides brunes
  • Dimensions du tiroir lxhxd
    8-5/8 po 1 po 7-1/2 po
  • Revêtement de finition
    Peinture à revêtement en poudre
  • Type de poignée
    Poignée de transport en acier amorti en vinyle
  • Capacité de charge
    60 lb
  • Type de verrouillage
    Tube haute sécurité
  • Numéro CUP du fabricant
    024821006935
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tiroirs
    7
  • Quantité
    ch
  • Capacité de stockage
    1694 po.
  • Type
    Poitrine des machinistes
  • CUP_NON
    024821006935
  • Capacité de poids
    90 lb

Aperçu

Description du fabricant
520B MACH. CHEST-7 DRAWER 20" BR
  • Le verrou tubulaire maintient le contenu en sécurité
  • Le panneau avant rabattable dissimule et fixe les tiroirs
  • Tiroir et tiroir-caisse doublés de feutre pour protéger les outils de précision
  • 8 Séparateurs de tiroir réglables
  • Tiroir du manuel de machinerie
  • Fabriqué aux États-Unis

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif