Spécifications
Dimensions
- Profondeur12 1/8 po.
- Hauteur18 7/8 po.
- Hauteur des dimensions d’expédition22.5 po
- Poids69 lb
- Largeur26 1/8 po.
Détails
- CouleurRides brunes
- Dimensions du tiroir lxhxd7-5/8 po 1-1/4 po 10-7/8 po
- Revêtement de finitionPeinture à revêtement en poudre
- Type de poignéePoignées latérales en acier pour plaques et balles
- Capacité de charge90 lb
- Type de verrouillageTube haute sécurité
- Numéro CUP du fabricant024821104303
- MatérielAcier
- Nombre de tiroirs11
- Quantitéch
- Capacité de stockage3976 po.
- TypePoitrine des machinistes
- CUP_NON024821104303
- Capacité de poids90 lb
Aperçu
- Les verrous tubulaires à clé assurent la sécurité du contenu
- Le panneau avant rabattable dissimule et fixe les tiroirs
- Tiroir et tiroir-caisse doublés de feutre pour protéger les outils de précision
- 8 Séparateurs de tiroir réglables
- Verrouillage indépendant du tiroir du manuel de la machinerie
- Fabriqué aux États-Unis