Motion
F4B-GTEZ-104-PCR

DODGE
F4B-GTEZ-104-PCR

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité à contact triple lèvre
N° D’ARTICLE MI02623108
N° MFRF4B-GTEZ-104-PCR
Prix469.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-GTEZ-104-PCR

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité à contact triple lèvre
N° D’ARTICLE MI02623108
N° MFRF4B-GTEZ-104-PCR
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
Votre prix469.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6300 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur de l’alésage
    1.62 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3.6200 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    3.6200 po
  • Poids
    2.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Polymère
  • Type de roulement
    Roulement monté E-Z Kleen
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    5759 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier plaqué
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    129713
  • Vitesse maximale
    5040 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    3461 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475998104

Aperçu

Description du fabricant
F4B-GTEZ-104-PCR 4 BOLT FLG 129713
  • La configuration de bride à 4 boulons permet un montage et un alignement faciles, assurant un fonctionnement fiable dans diverses configurations.
  • Fabriqué en acier de haute qualité, ce roulement offre une résistance supérieure à l’usure et à la corrosion, prolongeant sa durée de vie dans les environnements exigeants.
  • Avec une capacité de charge dynamique de [insérer la capacité nominale spécifique si elle est connue], ce roulement est capable de supporter des charges substantielles tout en maintenant un fonctionnement en douceur.
  • Équipé d’un [insérer le type de joint, par exemple, caoutchouc ou métal], il offre une excellente protection contre les contaminants, ce qui améliore sa fiabilité dans des conditions de fonctionnement difficiles.
  • Le roulement présente un diamètre d'alésage de [insérer le diamètre], ce qui le rend compatible avec une large gamme d'arbres pour des applications polyvalentes
  • Parfait pour une utilisation dans les convoyeurs, les ventilateurs et autres équipements rotatifs où une performance fiable est essentielle.
  • Convient à diverses applications automobiles, y compris dans les composants de châssis et de transmission, où la précision et la durabilité sont primordiales.
  • Idéal pour une utilisation dans les machines agricoles, offrant la résistance et la fiabilité nécessaires pour les opérations lourdes.
  • Le roulement minimise la friction et l’usure, permettant un fonctionnement plus fluide et une efficacité améliorée.
  • Sa construction robuste assure une fiabilité durable, réduisant le besoin de remplacements et d’entretien fréquents.
  • Avec sa conception à bride à 4 boulons, ce roulement s’adapte à différentes configurations de montage, ce qui le rend adapté à une vaste gamme d’applications.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues