Motion
INS-GT-20M-CR (REVENTE)

DODGE
INS-GT-20M-CR (RESALE)

Roulement d'insert de bille - DI 20 mm
N° D’ARTICLE MI02623177
N° MFRINS-GT-20M-CR (RESALE)
Prix233.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-GT-20M-CR (RESALE)

Roulement d'insert de bille - DI 20 mm
N° D’ARTICLE MI02623177
N° MFRINS-GT-20M-CR (RESALE)
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
Prix233.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier plaqué
  • Capacité de charge dynamique
    2899 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Type de boîtier
    Insérer
  • Insérer le matériel
    Acier plaqué
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    129826
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Vitesse maximale
    8000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    1482 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475994007

Aperçu

Description du fabricant
INS-GT-20M-CR INSÉRER 129826