Motion
P2B-GTEZ-05-SHCR

DODGE
P2B-GTEZ-05-SHCR

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 2,5 cm, matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02623233
N° MFRP2B-GTEZ-05-SHCR
Prix267.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-GTEZ-05-SHCR

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 2,5 cm, matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02623233
N° MFRP2B-GTEZ-05-SHCR
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
Votre prix267.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4400 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.6800 à 4.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur de l’alésage
    1.46 po

Détails

  • Série de roulements
    Série 205
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    3146 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier plaqué
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    129560
  • Rpm max.
    7200 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Série
    205
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    1769 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    782475987078

Aperçu

Description du fabricant
P2B-GTEZ-05-SHCR PIL NOIR 129560