Motion
ESC-100-S
Collier d’arrêt d’arrêt série ESC - Série ESC, monobloc - fendu, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, DI 1.0000 po, D.E. 2.0000 po, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02623659
N° MFRESC-100-S
Prix93.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier d’arrêt d’arrêt série ESC - Série ESC, monobloc - fendu, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, DI 1.0000 po, D.E. 2.0000 po, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02623659
N° MFRESC-100-S
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
Votre prix93.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.485327 lb
  • Largeur
    0.8750 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Efficace sur les arbres durs et souples - La conception engage complètement l'arbre sans rayure - S'adapte à l'assemblage de rail sur l'arbre de précision - Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire - L'acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs.
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Simple
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro CUP du fabricant
    044861040102
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de serrage
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F837
  • Série Type
    CSE
  • CUP_NON
    044861040102

Aperçu

Description du fabricant
ESC-100-S COL ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • S’adapte à l’assemblage de rail sur l’arbre de précision
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion