Motion
RG30A
Accessoire de transporteur en vrac - guide-galet, en PVC, largeur de courroie : 30 po
N° D’ARTICLE MI02625601
N° MFRRG30A
Prix193.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoire de transporteur en vrac - guide-galet, en PVC, largeur de courroie : 30 po
N° D’ARTICLE MI02625601
N° MFRRG30A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix193.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    30 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    39 po
  • Hauteur
    1.125
  • Longueur
    36.5
  • Poids
    4.28 lb, 2.5
  • Largeur
    4
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    2.94 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Protège-rouleau
  • Matériel
    PVC

Aperçu

Description du fabricant
RG30A PROTECTION DE ROULEAU
  • Fournit une barricade au point de pincement créé par la courroie passant sur un rouleau de retour - Installation facile sur les rouleaux de 4 po, 5 po ou 6 po

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté