Motion
B161PB
Ceinture en V PowerBack® 9003-8161 - Section B, 1 bande, 164.00 po de longueur extérieure, lisse, PowerBack®
N° D’ARTICLE MI02625742
N° MFRB161PB
Prix152.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en V PowerBack® 9003-8161 - Section B, 1 bande, 164.00 po de longueur extérieure, lisse, PowerBack®
N° D’ARTICLE MI02625742
N° MFRB161PB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix152.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    40
  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Longueur effective
    163.9 po / 4163 mm
  • Longueur extérieure nominale
    164.0000 po
  • Hauteur totale
    0.4063 po
  • Épaisseur
    10 mm
  • Largeur supérieure
    21/32 po
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Poids
    1.64 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Ceinture à l’intérieur
    Lisse
  • Style ceinture
    PowerBack®
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Avec bande
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    MX
  • Description
    Spécialement conçue pour les applications de convoyeur à rouleaux sous tension, cette courroie de section « B » modifiée a un dos plat spécial pour augmenter le contact de la surface supérieure avec le rouleau et d’un rouleau à l’autre.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B161PB
  • Matériel
    SBR
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Nombre de torons
    1
  • Circonférence extérieure
    164.1 po / 4168 mm
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    B
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Non
  • Marque de commerce
    Redonner à la puissance
  • Ensemble d’unités
    Non
  • CUP_NON
    072053877816

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE POWERBACK B161PB
  • Le dos plat offre un meilleur contact de la surface supérieure avec le rouleauet d’un rouleau à l’autre
  • Les cordons liés par flexion sont fortement liés au corps de la ceinture, ce qui permet une répartition égale de la charge et l’absorption de la contrainte de flexion sans détérioration du cordon